Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Enfin un chariot qui se déplace tous les deux pliés et empilés de chaises. Un must pour chaque immeuble de bureaux, votre école ou club, tote se déplace et/ou stocke des chaises pliantes ou empilés. Une poignée, une poignée de maintien. Se déplace ou stocke 24 chaises pliées (permettant à 2'' par chaise) ou 2 piles de chaises empilables
- Capacité de charge : 300lbs.
- Dimensions hors-tout : 22'' x 50-3/4".
- Cimaise dimension extérieure : 21-5/8".
- Cimaise, dimension intérieure : 13-3/8".
- Roulettes : bande de roulement en caoutchouc dur. Deux pivot complet, deux fixes 4'' de diamètre.
- Roulettes doivent être fixés.
- Emballé par carton.
- Poids à l’expédition : 44lbs.
- Dimensions de carton UPS linéaires : 52 L x 23W x 8 H
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Pliage & empilable chaise panier
- Capacité 24 chaises
- Pour une utilisation avec Pliage & empiler des chaises
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de Raymond
- Matériau Acier
- Style Empilage vertical
- Caster Type Caoutchouc
- Type de chariot Chariot pour chaises
- Numéro de référence du fabricant 600
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : NICK
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pliage/empilage chaise camion, 52" L x 23" W, tout en acier
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires