Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 279,95 $ ch.
- Acheter 4+ 265,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pliage des Barricades piétonnes en plastique
Modèle de panneau 2
Pliant, léger, robuste et modulaire, ces panneaux se déplace, stocker et mettre en place facilement et peuvent être réunis pour créer des barricades de n’importe quelle longueur. Idéal pour les aéroports, les centres commerciaux, les ascenseurs, les entrées et les autres espaces publics. Impact élevé polyéthylène est jaune vif avec des graphismes moulé en permanence. Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur. Mesures 37" L x 36 « H x 2-1/2 » épais lorsque fermé. Mesures 74" L x 36 « H x 1-1/4 » épais lorsqu’il est ouvert.
Conforme à l'OSHA 1 910,145(d)(4) et à l'OSHA 1 910,145(a)(a).
Modèle de panneau 2
Pliant, léger, robuste et modulaire, ces panneaux se déplace, stocker et mettre en place facilement et peuvent être réunis pour créer des barricades de n’importe quelle longueur. Idéal pour les aéroports, les centres commerciaux, les ascenseurs, les entrées et les autres espaces publics. Impact élevé polyéthylène est jaune vif avec des graphismes moulé en permanence. Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur. Mesures 37" L x 36 « H x 2-1/2 » épais lorsque fermé. Mesures 74" L x 36 « H x 1-1/4 » épais lorsqu’il est ouvert.
Conforme à l'OSHA 1 910,145(d)(4) et à l'OSHA 1 910,145(a)(a).
Poids &Dimensions
- Largeur 75 in (190,5 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 74 in (187,96 cm)
- Longueur étendue 74 in (187,96 cm)
- Distance entre les rails 4-5/8 PO
- Épaisseur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Réfléchissants Non
- Longueur de base 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Assemblage requis Non
- À remplir en direct Non
- Type Pliage de Barricade
- Quantité par paquet 1 x ensemble de 2 panneaux
- Matériau Plastique
- Pliable Oui
- Ruban réfléchissant Non
- Accepte Barricade Light Non
- Comprend Panneau d’avertissement et décalcomanies jaunes et noires. Encliqueter hine pour connecter les panneaux
- Marque AddGards
- Finition Aucun
- Numéro de référence du fabricant 2R1
- Couleur Jaune
- Emboîtement Oui
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Le signe de barrière Minder avec Stand, 40-1/2" H x 31" W, MM1
Article nº : B2219473
Pas encore évalué
165,95 $
Barrière pliante en plastique, 2 panneaux, 74"L x 36"H, jaune
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires