Prix : 989,00 $
Les clients ont également été consultés
Poignée confortable et ergonomique se replie vers le bas pour un rangement compact. Pont de 304 inox poli premium résistant à la corrosion. Pare-chocs de platine vinyle intégrale protègent portes et murs. Léger, silencieux, laminage et manoeuvre facilement sur 2 pivotantes, roulettes 2 5" rigide en caoutchouc.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
- Plage de longueurs 31 à 40-1/2 in
- Capacité de poids 770 lbs (350 kg)
- Échelle de largeur 21 à 25-1/2 in
Détails du produit
- Type Pont en acier inoxydable poli 304
- Marque Wesco
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 270458
- Type de roue Caoutchouc
- Style de poignée Poignée pliante
- Couleur Argent
-
242093
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels
Article nº : 241632
404,95 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Wesco® pliant inox plate-forme camion 270458 34 x 22,5 % Cap 770 lb.
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires