Prix : 9 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SPE60 Table de préparation ELITE SERIES - coupe haut plus grand 17" large planche à découper. Caractéristiques améliorées de système de réfrigération. Débit d’air amélioré et moins gradient de température à l’intérieur de l’armoire. Meilleur débit d’air uniforme et gestion distribution de température tout au long de l’armoire. Casseroles sont refroidis par le bas, éliminant la nécessité d’une couverture aérienne. Débit d’air garantit que le produit en libre conteneurs sont maintenues sous 41° F au-dessus de zéro. Cela se traduit par produit une augmentation de la durée, des aliments de qualité supérieure, meilleure apparence de nourriture, des produits plus frais et une réduction de l’accumulation de bactéries pour lutter contre les maladies d’origine alimentaire. CONSTRUCTION CABINET extérieur construction comprend acier inoxydable finition sur le devant, côtés, dessus, ou des portes et grille. Capuches amovibles et Couvercle calorifugé d’assemblys sont en inox assorti. Meuble arrière et le bas sont construites en acier galvanisé. Le revêtement intérieur est fait d’aluminium anodisé pour une résistance supérieure à la corrosion. Portes sont montés au visage du cabinet style cartouche charnières leur permettant à soi fermer sous leur propre poids. Charnières permettent également aux portes de rester ouvert 120° et permet l’évacuation de la simple porte de service et de nettoyage si nécessaire. Un plug-in joint magnétique de type vinyle est attaché à chaque porte pour assurer l’étanchéité positive. Poignée de porte est en aluminium extrudé avec finition anodisée noire. Elle est profilée pour permettre l’ouverture facile des portes avec les doigts à la fois haut et bas de manche. Armoire isolation est CFC gratuit polyuréthane de mousse en place de deux pouces d’épaisseur minimale. Roulettes de six pouces, 2 avec freins, sont standards. Jambes sont disponibles en option. Planche à découper fourni avec le coffret est 17" large fait de plastique de polyéthylène à haute densité blanc. Il est facilement démontable pour le nettoyage. Deux étagères en fil d’acier laqué époxy sont livrés en série. Meublé de casseroles sont 4" profonde et fait de plastique polycarbonate. RÉFRIGÉRATION plus robuste système de réfrigération fournit une capacité supplémentaire et l’efficacité. Les systèmes sont conçus à l’aide de réfrigérant R134a libre de CFC. À air pulsé de l’évaporateur est déplacé sous les casseroles, qui sont encastrés 2" du haut de l’armoire. Sur le condenseur à air pulsé est tiré de l’arrière et bas de caisse. Évaporateur de condensat automatique est fournie afin d’éliminer la nécessité des siphons de sol.
Poids &Dimensions
- Hauteur du compartiment 17-1/2 po (44,45 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur du compartiment 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 41-11/16 po (105,89 cm)
- Casseroles standard 4 » de profondeur (10) taille 1/6
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Largeur du compartiment 56 in (142,24 cm)
- Poids 363 lbs (165 kg)
Détails du produit
- Ampérage 15,5 A
- Nombre de portes 2
- Type Pass through
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Tension 115 V
- Nombre de tiroirs tiroirs 4
- Description Beverage-Air SPE60 - 10C 60 pouces deux portes réfrigérées salade / Sandwich Ta préparation
- Nombre de tablettes 4
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Capacité 17,1 pi³ (0,48 pi³.m)
- Marque Beverage Air
- Série Série élite
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant SPE60HC - 10C
- Couleur Acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tables de préparation de nourriture boisson Air® SPE60HC - 10C Spe60 Elite Series coupe dessus, 60" W
9659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit