Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
This slate blue Small Model portable Cambars® est un bars de boisson élégant et portable pour l’hébergement dans n’importe quel environnement. La barre de petite taille est une économique tous les station de boissons but can et la bouteille de service. En polyéthylène résistant aux chocs, étanche. Cambars ne sera pas puce, dent, rouille ou fissure. Ils sont faciles à nettoyer et à mettre en place pour le service. 5" grandes roulettes pivotantes, 2 verrouillage, offrent de transport lisse partout au tapis, de ciment ou d’herbe. Ce modèle comprend une bouteille 5 SpeedRail et évier de glace 80 lb capacité.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-7/8 po (65,72 cm)
- Hauteur 46-1/8 po (117,16 cm)
- Taille Petite taille
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Marque Cambro
- Matériau Polyéthylène
- Évier à glace et couvercle inclus Lavabo seulement
- SpeedRail Bouteille 5
- Numéro de référence du fabricant BAR540401
- Caster Type 5"- 4 pivotant (2 avec frein)
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bleu ardoise cambro BAR540401 - petite taille, Bottle Service, Decor Standard,
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit