Prix : 9 085,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fait en acier inoxydable pour la propreté et de longue vie. Lamelles en acier inoxydable offrent positive guidé, forcé à refroidissement par air qui refroidit tout d’abord les bouteilles sur le dessus. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Système de réfrigération propose des condenseurs et évaporateurs efficaces. Diviseurs de polyéthylène enduit résistant réglable hauteur sont non corrosifs. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Robuste intégré amovible bouchon décapsuleur et cap catcher. Compresseur de montage côté permet un accès facile pour l’entretien. Réfrigérateur offre 33 38° F température pour la conservation de la boisson idéale. Se déplace facilement sur roulettes de 4". Répertorié UL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. 95" W x 26-5/16" D x 33-1/4 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 33-1/4 po (84,46 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Ampérage 1,6 A
- Tablette ajustable Non
- Nombre de portes 3
- Type de réfrigérant R-134D
- Quantité par paquet 1
- Tension/Fréquence 115 V CA/60 Hz V
- Matériau Acier
- Nombre de tiroirs 4
- Description Horizontal refroidisseur de bouteille
- Nombre de tablettes 6
- Capacité 32 pi³ (.91 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Marque Turbo Air
- Famille de couleurs de porte Noir
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Non
- Numéro de référence du fabricant À confirmer-95SD-N
- Thermostat Type Cadran
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie 5 ans Fabricant limité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bouteille Cooler 95 "W - acier inoxydable
9085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit