Prix : 3 715,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 3 715,00 .
- Acheter 2 3 499,00 .
- Acheter 3+ 3 395,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TABLE D’ASCENSEUR MOBILE EN CISEAUX ACTIONNÉE À PIED
Prévenir les blessures de levage, promouvoir la sécurité des travailleurs et augmenter la productivité avec ce produit qui se double aussi d’une station de travail portable robuste de manutention de haute qualité. Notre élévateur à ciseaux mobile se déplace facilement avec une roulettes phénoliques de pousser la poignée et 4 "x 2" (2 rigide, 2 pivotantes avec freins). La finition de manteau de poudre durable. 1 an de garantie limitée.
Ce modèle de pied utilise une pompe hydraulique 2-Vitesse de prime pour une efficacité maximale. Un réglage basse vitesse soulève facilement des charges plus lourdes, alors qu’un cadre à grande vitesse soulève des charges plus légères dans la moitié du temps et moins de pompes. Comprend un levier asservi à la pression, la pédale pour un taux de descente sans danger et contrôlé, même lorsque complètement chargée. Pied à l’écart des plis pédale pompe quand pas en service.
Prévenir les blessures de levage, promouvoir la sécurité des travailleurs et augmenter la productivité avec ce produit qui se double aussi d’une station de travail portable robuste de manutention de haute qualité. Notre élévateur à ciseaux mobile se déplace facilement avec une roulettes phénoliques de pousser la poignée et 4 "x 2" (2 rigide, 2 pivotantes avec freins). La finition de manteau de poudre durable. 1 an de garantie limitée.
Ce modèle de pied utilise une pompe hydraulique 2-Vitesse de prime pour une efficacité maximale. Un réglage basse vitesse soulève facilement des charges plus lourdes, alors qu’un cadre à grande vitesse soulève des charges plus légères dans la moitié du temps et moins de pompes. Comprend un levier asservi à la pression, la pédale pour un taux de descente sans danger et contrôlé, même lorsque complètement chargée. Pied à l’écart des plis pédale pompe quand pas en service.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la plate-forme 24 in (60,96 cm)
- Hauteur abaissée 9 in (22,86 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Hauteur surélevée 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Activé par pédale
- Secondes/course Accidents vasculaires cérébraux
- Matériau Acier
- Type de roue Phénolique
- Temps de levage 31 ou 63 Strokes
- Type d’ascenseur Ciseaux simple
- Marque Fournisseur approuvé
- Puissance Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant PANIER-24-15-M
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARK
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : José
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je commande cette table élévatrice pour nous aider avec des instruments lourds qui normalement requieres 4 personnes à soulever. Maintenant, il ne faut que 2 personnes, et il est facile de se déplacer dans les laboratoires. -
Reviewer : Christophe D
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je n’ai aucune plainte avec ce produit.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de levage mobile de ciseaux à pied CART-24-15-M 48 x 24 1500 Lb.
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires