Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Repose-pieds en acier WSI, 48"L x 1"P, Gris

Montré avec Workbench en option

Repose-pieds en acier WSI, 48"L x 1"P, Gris

Article nº : WBB926582

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 145,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 606943ATN Bin Rail pour établi, acier, 72 « W, Tan

Global Industrial™ 606943ATN Bin Rail pour établi, acier, 72 « W, Tan

Global Industrial™ 606950ATN Étagère inférieure en acier, 60 « L x 15 « D, Tan

Global Industrial™ 606950ATN Étagère inférieure en acier, 60 « L x 15 « D, Tan

WSI repose-pied Tube C2FT-48, réglable, série C2, 48"

Tube de repose-pieds C2 pour banc 48" w / support réglable. Affichés dans photo pourraient avoir d’autres accessoires optionnels.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)

Détails du produit

  • Type Repose-pieds
  • Marque WSI
  • pays É.-U.
  • Matériau Acier
  • Style C2
  • Numéro de référence du fabricant C2FT-48
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Repose-pieds en acier WSI, 48"L x 1"P, Gris

Repose-pieds en acier WSI, 48"L x 1"P, Gris

Article nº : WBB926582

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant