Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Table de Service en chambre Forbes possède un dessus de table ovale - 36" L x 43" W avec deux feuilles de goutte pliantes et vinyle-plongé déroulant tablettes pour le stockage de boîte chaude et froide. Ces étagères replier quand pas en service pour fournir la meilleure nestability. Série ultra, cadre en acier laqué.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Table ovale - 36 "x 43"
- Feuilles de goutte 2 Bi-Fold
- 4 roulettes, avec freins 2
- Blanc
- Bord de vinyle noir
- Vinyle - plongé déroulant de tablettes
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Poids 68-3/8 lbs
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Freins de roue 2
- Dessus de table Bi-Fold
- Top Matériel Lamelles
- Marque Industries de Forbes
- Numéro de référence du fabricant 4969-WDS
- Caster Type Tous pivotant
- Famille top color Gris
- Couleur Blanc
- Type de roue Bande de roulement en caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Forbes 4969-WDS - Room-Service de Table, dessus de table ovale
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit