Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Forbes 4970-WDS - Room Service Table, dessus de table rectangulaire
Table de Service en chambre Forbes possède un dessus de table rectangulaire - 35-1/2" L x 39" W 2 pliantes chute de feuilles. La série Deco a un cadre en acier laqué et vinyle fixe plongé rails de boîtes chaudes.
Caractéristiques :
Table de Service en chambre Forbes possède un dessus de table rectangulaire - 35-1/2" L x 39" W 2 pliantes chute de feuilles. La série Deco a un cadre en acier laqué et vinyle fixe plongé rails de boîtes chaudes.
Caractéristiques :
- Table rectangulaire - 35-1/2 "x 39"
- Feuilles de goutte 2 Bi-Fold
- 4 roulettes avec freins 2
- Blanc
- Bord de vinyle noir
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Poids 70-3/16 lbs
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Freins de roue 2
- Dessus de table Bi-Fold
- Top Matériel Lamelles
- Marque Industries de Forbes
- Numéro de référence du fabricant 4971
- Caster Type Tous pivotant
- Famille top color Gris
- Couleur Blanc
- Type de roue Bande de roulement en caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Forbes 4971 - Room-Service de Table, dessus de table rectangulaire
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit