Prix : 4 589,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’incubateur I est parfait pour le monde de la recherche, de la médecine, de la pharmacie et de l’analyse alimentaire, ainsi que de la chimie alimentaire.
Le chauffage de cet incubateur est réglé de manière optimale pour la circulation forcée de l’air; Le ventilateur peut également être complètement éteint et les charges précieuses de la chambre pour la recherche, la pharmacie, la médecine et la chimie alimentaire sont chauffées très soigneusement.
Contrôle de la température: Moniteur électronique réglable de surchauffe et limiteur de température mécanique TB, classe de protection 1 selon DIN 12880 pour éteindre le chauffage env. 20 ° C au-dessus de la température nominale.
Le chauffage de cet incubateur est réglé de manière optimale pour la circulation forcée de l’air; Le ventilateur peut également être complètement éteint et les charges précieuses de la chambre pour la recherche, la pharmacie, la médecine et la chimie alimentaire sont chauffées très soigneusement.
Contrôle de la température: Moniteur électronique réglable de surchauffe et limiteur de température mécanique TB, classe de protection 1 selon DIN 12880 pour éteindre le chauffage env. 20 ° C au-dessus de la température nominale.
Poids &Dimensions
- Dimensions intérieures 12,6"H x 15,8"W x 9,8"D
- Dimensions extérieures 27,7 po H x 23 po L x 9,8 po P
- Poids 106 lbs (48,18 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 1
- Capteur Capteur 1 Pt100
- Plage de température Température ambiante +10 à 80°C
- Capacité 1,1
- Watts 800 W
- Marque Memmert
- Type de porte Solide
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant SI 30 - 115 Volts
- Matériel d’étagère Acier inoxydable
- Contrôleur de Affichage unique
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Incubateur à circulation d’air pulsé Memmert, 32 litres, 115 volts
4589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit