Quantité minimale: 2
Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CM® Forged Ring Skidding Tong 40225 - Minimum 4-1/2" 25" ouverture maximale - Bleu
Spécialement conçus pour saisir et tenir les poteaux et les journaux de dérapage et en faisant glisser des opérations. Les points sont moulu fin pour assurer la netteté de longue durée.
Caractéristiques :
Spécialement conçus pour saisir et tenir les poteaux et les journaux de dérapage et en faisant glisser des opérations. Les points sont moulu fin pour assurer la netteté de longue durée.
Caractéristiques :
- Dixie Industries forges enregistreur de pinces d’acier allié pour une résistance maximale et la durabilité
- Enregistreur de pinces sont conçues pour la journalisation longueur arbre
- Points sont formés pour faire l’accrochage et décrochage facile tout en assurant la tenue force
- La conception unique du Logger place matériel additionnel aux points de stress
- Tong est pris en charge avec traitement thermique anneau attaché de manilles
- Pas de surcharge de levage, utilisez pinces de levage uniquement
- Peints en rouge avec des Points bleus
- Made in U.S.A.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5/8 en
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Ouverture du crochet 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Description Forgé l’anneau dérapage Tong - 4-1/2" 25" min. Max. Ouverture
- Type Acier allié
- Quantité par paquet 1
- Marque Dixie Industries - CM
- Matériau Acier allié
- Style Pinces de débardage
- Numéro de référence du fabricant 40225
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industries de Dixie® CM forgé bague dérapage Tong 40225-4-1/2" Minimum à l’ouverture maximale de 25"
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires