Prix : 839,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 839,00 $ ch.
- Achetez 3-4 795,00 $ ch.
- Acheter 5+ 779,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette fourche en acier forgé est parfaite lorsque vous avez besoin de changer votre longueur actuelle de la fourche ou d’acheter une paire supplémentaire en cas d’urgence. La fourche est 60" L x 4" W x 1-1/2 » épais. capacité de 4 000 lbs. Conçu pour le montage de transport classe II. Répond aux normes de la L.I.R.. Vendus par paire.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 308 lbs (140 kg)
- Épaisseur de fourche 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Longueur de fourche 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant F4-1,50-60
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Mai 07, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Forkfores en acier forgé f4-1,5-60 - 1,5" Épais - 60"L
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires