Prix : 1 025,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 025,00 .
- Achetez 3-4 975,00 $ ch.
- Acheter 5+ 939,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette fourche en acier forgé est parfaite lorsque vous avez besoin de changer votre longueur actuelle de la fourche ou d’acheter une paire supplémentaire en cas d’urgence. La fourche est 60" L x 4" W x 1-3/4 » épais. capacité de 5 000 lbs. Conçu pour le montage de transport classe II. Répond aux normes de la L.I.R.. Vendus par paire.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 392 lbs (178,18 kg)
- Épaisseur de fourche 1-3/4 po (4,45 cm)
- Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Longueur de fourche 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant F4-1,75-60
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Forkfores en acier forgé f4-1,75-60 - 1,75" Épais - 60"L
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires