Prix : 1 059,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les poutres de chariot élévateur Caldwell sont spécialement conçues pour rendre les chariots élévateurs à fourche plus polyvalents en offrant une manutention positive de charges autrement peu pratiques pour les chariots élévateurs. Fixation facile, pas de clés ou d’outils spéciaux nécessaires. Solide, robuste, construction entièrement soudée. Est à voir, peinture jaune très visible. Fabriqué aux Etats-Unis.
Poids &Dimensions
- Dimension C 3-1/4 po (8,26 cm)
- Dimension D 10-3/4 po (27,31 cm)
- Largeur 7-3/8 po (18,73 cm)
- Longueur 25-13/16 po (65,56 cm)
- Dimension A 24 in (60,96 cm)
- Dimension E 1-13/16 po (4,6 cm)
- Ouverture de fourche 3,25 po (8,26 cm)
- Hauteur 11-1/8 po (28,26 cm)
- Capacité de poids 10000
- Dimension F 9-1/4 po
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Limite de charge de travail 10000 lbs (4 545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Position Vertical
- Type de crochet Crochet fixe unique
- Quantité par paquet 1
- Marque Lif-Trêve
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 10F-5-24
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2
Conformité et certifications
- Certifications ASME B56.1, B56.11.4, OSHA 1 910,178(4)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poutre de chariot élévateur à fourche Lif-Truc, fourche double, crochet fixe simple, 10, 000lb., 24 « Dim A Size
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit