Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAMPE de conteneur pour le chariot élévateur Bluff®
La Solution idéale pour le chargement et le déchargement des conteneurs d’expédition !
Cette rampe permet au produit d’accès en toute sécurité dans des contenants de livraison ou de stockage dans votre yard avec un chariot élévateur. Rampe de conteneur permet la navigation en toute sécurité depuis le sol jusqu’au lit du conteneur et revenir au niveau du sol. Rampe dispose d’un renfort de pleine largeur qui ajoute une force contre le réservoir, et un support d’encoche benne robuste est soudé sur les côtés de la rampe. Conteneur dock caractéristiques rabattable levée les boucles qui permettent à un chariot de transport et de la position de la carte et incluent le blocage des chaînes de sécurité avec un gardien spécialement conçu qui se verrouille facilement dans le récipient. Tout en acier soudé pour les programmes à fort trafic.
** Le HT » différence UP est la différence de hauteur au-dessus du niveau de sol.
Remarque : Les boucles de levage rabattables du chariot élévateur sont de 11 « L x 4 » H et sont espacées de 27 » (centre à centre).
La Solution idéale pour le chargement et le déchargement des conteneurs d’expédition !
Cette rampe permet au produit d’accès en toute sécurité dans des contenants de livraison ou de stockage dans votre yard avec un chariot élévateur. Rampe de conteneur permet la navigation en toute sécurité depuis le sol jusqu’au lit du conteneur et revenir au niveau du sol. Rampe dispose d’un renfort de pleine largeur qui ajoute une force contre le réservoir, et un support d’encoche benne robuste est soudé sur les côtés de la rampe. Conteneur dock caractéristiques rabattable levée les boucles qui permettent à un chariot de transport et de la position de la carte et incluent le blocage des chaînes de sécurité avec un gardien spécialement conçu qui se verrouille facilement dans le récipient. Tout en acier soudé pour les programmes à fort trafic.
** Le HT » différence UP est la différence de hauteur au-dessus du niveau de sol.
Remarque : Les boucles de levage rabattables du chariot élévateur sont de 11 « L x 4 » H et sont espacées de 27 » (centre à centre).
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Poids 430 lbs (195,45 kg)
- 14 % Hauteur de grade pouces vers le haut 5 in (12,7 cm)
- Longueur 4 pi (1,22 m)
- 19 % Hauteur de grade pouces vers le haut 7 in (17,78 cm)
- Capacité de poids 15000 lbs (6 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Rampe de conteneur de chariot élévateur
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 15CR6048
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Couvercle Bluff® 15CR6048 chariot élévateur récipient rampe 60 x 48 15 000 lb.
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires