Souvent achetés ensemble
Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Chariot élévateur monté Drum Grab a un verrou de blocage automatique qui maintient une emprise positive, même sur les surfaces des planchers bruts. Grip se déverrouillera pas jusqu'à ce que le tambour se trouve à assurer le transport sûr et sécuritaire de tambour. Le tambour Grab travaille avec acier, batteries de poly ou en fibre, tête ouverte et fermée. La construction robuste tout en acier offre une capacité de 1000 lb. Poches fourche 5-1/2"x 2 ». 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 126 lbs (57,27 kg)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Centre à Centre de Fork Tine 22 in (55,88 cm)
- Ouverture de fourche 5-1/2 x 2 pouces
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Chariot élévateur à tambour Grab
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 988931
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : HEATHER
Date de : Octobre 23, 2020
-
Reviewer : ED FACCIO
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
C'EST UN DE LA SLICKEST OPERATING THINGS WE HAVE EVER PURCHASED. -
Reviewer : ED
Date de : Décembre 12, 2019
Votre commentaire :
C'EST UN DE LA SLICKEST OPERATING THINGS WE HAVE EVER PURCHASED. -
Reviewer : Brendan
Date de : Septembre 10, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes venus à Global Industrial à la recherche seulement d'une pièce de rechange pour notre unité Wesco. Quand nous avons trouvé Global Industrial's Forklift Mount Drum Grab. L'achat de la nouvelle unité était une meilleure affaire que la partie de remplacement - et quand il est arrivé, nous avons été agréablement surpris de voir comment il est bien fait! Avec les ressorts doubles, la poignée tient le tambour plus serré et plus solidement. Très heureux avec cet achat!
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Orbis 4 Drum Open Deck Pallet, Polyéthylène, 2 voies et 4 voies, 48"x48 », 30000 lb Stat Cap, Noir
Article nº : B2680347
Pas encore évalué
309,95 $
Little Giant Rack w/déversement contrôle puisard SS-RD-5149-42 - 51x49x8.5, Fits 42" rayonnages à palettes profonde de platelage
Article nº : B2006387
Pas encore évalué
2 189,00 $
259,95 $
95,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
1 365,00 $
109,95 $
Global Industrial™ Forklift Mount Drum Grab - 1 Tambour - 1000 Lb. Capacité
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires