Prix : 109,95 $
✓ Compatible pour l’avant et/ou l’arrière de tout chariot élévateur ou véhicule industriel.
✓ Un éclairage lumineux avertit visiblement qu’un chariot élévateur approche.
✓ Lumière LED enfermée dans un boîtier en aluminium solide avec une lentille en polycarbonate.
Il est temps de promouvoir la sécurité des travailleurs et des piétons dans votre établissement. Lorsque le Global Industrial™ LED Blue Arrow Light est monté sur un chariot élévateur ou un autre véhicule en mouvement, une flèche bleue est allumée sur le sol pour avertir les personnes à proximité de l’arrivée du chariot élévateur et la flèche indique la direction que prend le chariot élévateur. Des flèches de lumière bleue constantes gardent les employés conscients du changement de direction. La flèche lumineuse sur le sol est clairement visible pour les piétons, les machines et les véhicules dans la région, quel que soit le bruit ambiant, les alertant de la présence à proximité du chariot élévateur. Les lumières LED (diode électroluminescente) produisant 400 lumens sont enfermées dans un boîtier en aluminium avec une lentille en polycarbonate. La lampe de sécurité LED pour chariot élévateur utilise l’alimentation électrique du véhicule pour fonctionner et peut être installée à l’avant et / ou à l’arrière de tout chariot élévateur, balayeuse ou véhicule industriel (configuré pour une plage d’entrée DE 10 Volts à 80 Volts DC, avec protection contre l’inversion de tension). Le support de montage universel en acier inoxydable permet une installation facile. Kit de fixation vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 14-13/16 po (37,62 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Méthode de montage Support de montage universel
- Tension 10 à 80 V
- Assemblage requis Non
- Type Chariot élévateur Arrow Light
- Position sur chariot élévateur Avant et/ou arrière
- Nombre de LED 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 800505
- Lumens 400
- Couleur Bleu
- Température de fonctionnement -40 à 176° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP68, CE, ROHS
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
51,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
32,95 $
Enseigne collée au plancher – avertissement « Forklift Traffic »
Article nº : B172136
Pas encore évalué
50,95 $
Global Industrial™ Forklift Anti-Blind Spot Mirror w / Montage magnétique, 9 « L
Article nº : 800497
Pas encore évalué
119,95 $
Panneau de sécurité - Caution Watch Out Forklift Trucks - Plastique rigide, 10 po de hauteur X 14 po de largeur
Article nº : 994171R
Pas encore évalué
27,95 $
149,95 $
Global Chariot élévateur industriel™ Blue Arrow Light
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires