Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Chariot élévateur de construction cylindre entièrement en acier
- Détient quatre cylindres de 4,0 à 12,0 % pouces de diamètre en position verticale
- Tôle d’acier, finition, emballage et le travail fait 100 % aux USA et au Canada
- Construit à partir d’acier laminé à chaud de 11 Gauge
- Supports jugent 1600 lbs capacité totale (400 lb par cylindre)
- Fourches sont entièrement clos 24 pouces long 2 voies entrée. Ouvertures de passage de fourche sont 8 x 3 pouces
- Pont offset est renforcée avec 3 jeux de barres de soutien pour la résistance et la rigidité. Pont abaissé (1 ½ pouce sol) rend chargement bouteille facile et sûr, unique dans l’industrie
- Bords sont protégés avec vinyle renforcé en acier bord gardiennage pour aider à maintenir vos bouteilles et une adhérence supplémentaire
- Sangles de soutien (2 par station de cylindre) sont 1,5 pouces de large par 54 pouces long en polypropylène avec boucle acier cinch et tarif d’une PSI 1138 robuste et sont les principaux moyens de soutien, car ils permettent les cylindres qui doit se tenir serré et sûr contre les supports
- Les ensembles de chaînes sont facultatifs et peuvent être facilement modernisés comme deuxième moyen de soutien
- Pièces en acier sont scellés avec peinture en poudre pour assurer longévité et résistance chimique
- Dimensions : 24 L. x 36,5W. x h 31,5 %.
- Poids : 138 lbs
- Navires par le transporteur de fret
- Dimensions d’expédition : 40 x 44 x 36
- Poids d'expédition (avec emballage) : les supports et les supports de cylindres de gaz Justritety de 192 livres sont équipés de fentes de chaîne pour être facilement réaménagés avec des ensembles de chaîne de cylindres de modèle. L'ajout de ces chaînes en acier soudé permet de se conformer aux exigences de NFPA1, CalOSHA et UFC pour le support secondaire des cylindres, et d'ajouter un niveau de sécurité amélioré pour toute installation.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Taille du cylindre 4 "-12" dia.
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Jauge 11 ga
- Poids 138 lbs (62,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 4 cylindres
- Type Forkliftable
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 35230
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, UFC, OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Enclencher le couvercle de sécurité pour le cylindre Cap™ Salut pression, filetage fin
Article nº : B1170890
Pas encore évalué
365,95 $
72,95 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
Stand Portable, 24" W x 36-1/2 « D x 31-1/2 » H, 4 cylindrée de chariot élévateur
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires