Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 215,95 $ ch.
- Acheter 4 209,95 $ ch.
- Acheter 5+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PARE-CHOCS DE CHARIOT DE CHARIOT DE CHARIOT DE CHARIOT DE CHARIOT DE FOURCHE
Pare-chocs est conçu pour réduire les dommages à l’emballage des produits palettisés.
Le transport de camion de fourchette pare-chocs est conçu pour fournir une protection amortissante de nombreux types de dommages de la charge. Pare-chocs offre l’usure excellente et amortissement des vibrations sans compromettre la capacité de charge. Amortisseur en caoutchouc moulé absorbant l’énergie est fixée à une plaque d’acier qui peut être montée facilement à tout transport de chariots élévateurs de catégorie II standard. Dimensions hors-tout = 8" W x 20-1/2 « H x 2-1/4 » D ; Dimensions pare-chocs = 8" W x 17-1/2 projection de « H 2 ». Matériel de montage est inclus.
Pare-chocs est conçu pour réduire les dommages à l’emballage des produits palettisés.
Le transport de camion de fourchette pare-chocs est conçu pour fournir une protection amortissante de nombreux types de dommages de la charge. Pare-chocs offre l’usure excellente et amortissement des vibrations sans compromettre la capacité de charge. Amortisseur en caoutchouc moulé absorbant l’énergie est fixée à une plaque d’acier qui peut être montée facilement à tout transport de chariots élévateurs de catégorie II standard. Dimensions hors-tout = 8" W x 20-1/2 « H x 2-1/4 » D ; Dimensions pare-chocs = 8" W x 17-1/2 projection de « H 2 ». Matériel de montage est inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Pare-chocs de transport pour voiture de chariot élévateur Classe ll
- Marque Vestil
- Matériau Pare-chocs en caoutchouc & acier plaque de montage
- Numéro de référence du fabricant FCB-818
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Alan
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Forklift Truck Carriage Bumper FCB-818 pour Classe ll Carriage
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires