Prix : 125,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-25 125,95 $ ch.
- Achetez 26-50 119,95 $ ch.
- Acheter 51+ 115,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Niveau Rivetwell Extra Fort Knox w / EZ Deck, 48" W x 24 H « D x 3 375 », rouge, niveau 1
En combinant Hallowell réglable Rivetwell étagères, armoires robustes, entièrement soudé, établis et casier/tiroirs, le Fort Knox Modular Storage Utility et le système établi est un système modulaire unique, fonctionnel et durable qui fournit de nombreux composants permettant la personnalisation créer votre espace de travail parfait. Fabriqué à partir d’acier de forte épaisseur et recouvert d’une finition de manteau unique texture poudre bicolore noir et rouge, le système de Fort Knox résistera aux utilisateurs plus exigeants. Conception intelligente permet à chaque composant majeur d’utiliser autonome ou en conjonction avec l’un des autres composants majeurs. MADE IN USA
En combinant Hallowell réglable Rivetwell étagères, armoires robustes, entièrement soudé, établis et casier/tiroirs, le Fort Knox Modular Storage Utility et le système établi est un système modulaire unique, fonctionnel et durable qui fournit de nombreux composants permettant la personnalisation créer votre espace de travail parfait. Fabriqué à partir d’acier de forte épaisseur et recouvert d’une finition de manteau unique texture poudre bicolore noir et rouge, le système de Fort Knox résistera aux utilisateurs plus exigeants. Conception intelligente permet à chaque composant majeur d’utiliser autonome ou en conjonction avec l’un des autres composants majeurs. MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 33,6 lbs (15,27 kg)
Détails du produit
- Type de pont EZ-Deck
- Assemblage requis Oui
- Description Tablette supplémentaire - EZ pont
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Type Étagère sans boulon
- Quantité par paquet 1
- Marque Hallowell
- Série Fort Knox
- Matériau Tablier en acier
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 700 lbs (318,18 kg)
- Numéro de référence du fabricant FKRL4824E-RR-HT
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hallowell FKRL4824W-RR-HT Fort Knox Rivetwell Extra niveau w/particule Conseil Deck, 48 "x 24" x 3 375 »
Article nº : B481373
Pas encore évalué
92,95 $
Hallowell FKRL4824E-RR-HT Fort Knox Rivetwell Extra niveau w / EZ Deck 48 "x 24" x 3 375 "niveau rouge 1
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires