Prix : 16 929,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’évier de gommage Windsor de Blickman est fixé au mur avec un bol d’évier profond et quatre stations d’évier de gommage non divisées. Ce modèle dispose d’un contrôle de l’action du coude qui est mains libres.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Toute la construction en acier inoxydable
- Un bol d’évier profond, quatre stations d’évier de gommage.
- Montage sur le pont, col de cygne pliant chirurgicalement avec dispositif à flux laminaire.
- Le bec verseur est positionné vers l’arrière de l’évier pour détourner les éclaboussures d’eau de l’opérateur.
- Mains libres, contrôle de l’action du coude.
- Contrôle de l’action du genou
- Contrôle de l’action du pied
- Contrôle infrarouge de l’eau
- Une, deux ou trois stations indivises
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Largeur 91 in (231,14 cm)
- Hauteur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Profondeur intérieure 14-1/2 po (36,83 cm)
- Largeur intérieure 21-3/4 po (55,25 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Tension 100/120 VCA ou 220/240 VCA
- Description Évier De gommage Windsor à quatre stations avec contrôle de l’action du coude
- Assemblage requis Non
- Type Gommage des éviers
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Série Windsor
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 1317881004
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications UL 606011 (US) / CSA C22,2 #601,1M90 (CA)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Évier Blickman Four Station Windsor Scrub, montage mural avec contrôle de l’action du coude, acier inoxydable
16929,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit