Souvent achetés ensemble
Prix : 5 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet atelier est idéal pour les salles de classe, les ateliers, les studios et plus encore. L’établi en acier à 4 stations est fabriqué avec une unité en acier à écartement lourd à double face soudée et rivetée pour une durabilité durable. Le dessus de l’établi est fabriqué à partir d’érable de 2-1/4 ». L’établi comprend 12 casiers de rangement avec portes (six de chaque côté) mesurant 18"L x 21"D x 10"H. Les portes du casier sont ventilées et disposent de charnières à ressort, d’un hasp de cadenas et d’un bouchon knockout pour les serrures de cylindre. Étaux n’y figurent pas.
Poids &Dimensions
- Largeur 64 in (162,56 cm)
- Profondeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 33-1/4 po (84,46 cm)
- Poids 435 lbs (197,73 kg)
- Hauteur nominale 33 in (83,82 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 12
- Type Atelier multi-stations
- Nombre de compartiments 12 casiers horizontales
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Espaces diversifiés
- Matériau Acier
- Style 4-station Workbench
- Numéro de référence du fabricant WB12A-0V
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
125,95 $
Espaces diversifiés 4 postes de travail, 12 casiers horizontaux, sans vises, 64"Lx54"Dx33-1/4"H, Gris
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires