Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les lames de ventilateur de condensateur à quatre ailes peuvent être employées dans les applications de climatisation et de chauffage.
Les lames de ventilateur de condensateur à quatre ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour une durabilité et une résistance durables. La rotation est déterminée en faisant face au côté de décharge. Disponible avec un hub fixe 1/2 ou un hub interchangeable. Un modèle Free Air Fan Blade et un modèle Heavy Duty sont également disponibles. Les RPM et les dimensions varient.
Les lames de ventilateur de condensateur à quatre ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour une durabilité et une résistance durables. La rotation est déterminée en faisant face au côté de décharge. Disponible avec un hub fixe 1/2 ou un hub interchangeable. Un modèle Free Air Fan Blade et un modèle Heavy Duty sont également disponibles. Les RPM et les dimensions varient.
Poids &Dimensions
- Diamètre 16 in (40,64 cm)
- Alésage 1/2 en
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Emplacement du hub Apport
- Pression statique 0.0 » BHP 0,07/0,15/0,2 BHP
- Pression statique 0.0 » CFM 1960/2550/3860 CFM
- TR/MIN 850/1000/1140 tr/min
- Rotation Dans le sens horaire °
- Pression statique 0,3 » CFM 930/1450/2690 CFM
- Marque SEMP
- Pression statique 0,3 » BHP 0,09/0,18/0,26 BHP
- Matériau Aluminium
- Degrés de pitch 33 °
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lame de ventilateur de condensateur à quatre ailes, moyeu fixe, lame d'aluminium, 16" Dia., 33'Pitch, CW
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit