Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les lames de ventilateur de condensateur à quatre ailes peuvent être employées dans les applications de climatisation et de chauffage.
Les lames de ventilateur de condensateur à quatre ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour une durabilité et une résistance durables. La rotation est déterminée en faisant face au côté de décharge. Disponible avec un hub fixe 1/2 ou un hub interchangeable. Un modèle Free Air Fan Blade et un modèle Heavy Duty sont également disponibles. Les RPM et les dimensions varient.
Les lames de ventilateur de condensateur à quatre ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour une durabilité et une résistance durables. La rotation est déterminée en faisant face au côté de décharge. Disponible avec un hub fixe 1/2 ou un hub interchangeable. Un modèle Free Air Fan Blade et un modèle Heavy Duty sont également disponibles. Les RPM et les dimensions varient.
Poids &Dimensions
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
- Profondeur de lame 3-3/8 po (8,57 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Rotation Dans le sens antihoraire °
- Pression statique 0,3 » CFM 326/919/1172 CFM
- Marque SEMP
- Pression statique 0,3 » BHP 0,062/0,129/0,163 BHP
- Matériau Aluminium
- Pression statique 0.0 » BHP 0,032/0,087/0,119 BHP
- Pression statique 0.0 » CFM 953/1369/1508 CFM
- Degrés de pitch 33 °
- TR/MIN 1075/1550/1725 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lame de ventilateur de condensateur à quatre ailes, hub interchangeable, lame d'aluminium, CCW, 12" Dia., 33' Pitch
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit