Prix : 239,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Super grand écran rétroéclairé de 18 mm
- 6" bord droit avec bord droit bevé et 1/64ème graduations
- Batterie rechargeable
- Câble de recharge USB fourni
- V sur le dessus et le bas pour mesurer sur les surfaces cylindriques
- Aimants intégrés sur la base inférieure
- Protection IP65
- Affichage d'inversion automatique
Poids &Dimensions
- Tolérance 0,2°
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Tension 5 V
- Description 6" Digi Niveau Plus
- Plage de température 10-40 °C °F
- Précision de mesure +/- 0,2°
- Affichage ÉCRAN LCD
- Indication Électrique
- Calibrage automatique Non
- Résolution d’affichage 0,05°
- Marque Fowler
- Mécanique ou numérique Digital
- Puissance Rechargeable
- Numéro de référence du fabricant 54 422 550-0
- Cas Oui
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fowler 54-422-550-0 6" Digi Niveau Plus
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires