Prix : 78,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fowler® vérin situé offre 1 000 lb capacité jusqu'à...
Diamètre de la base Jack est 1-1/4". Comprend 1" et 2" bases extension qui peuvent être combinés pour une durée prolongée. Gamme de 2-1/4"- 3-3/8". Comprend les cas endurcies au magasin pour le stockage.
Diamètre de la base Jack est 1-1/4". Comprend 1" et 2" bases extension qui peuvent être combinés pour une durée prolongée. Gamme de 2-1/4"- 3-3/8". Comprend les cas endurcies au magasin pour le stockage.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Plage de capacité de charge 500 - 1000 lb
- Largeur 1,25 po (3,18 cm)
- Gamme de levage 2-1/4 - 3-3/8 po
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Marque Fowler
- pays Importation
- Description Ensemble de vérin
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 52 104 000-0
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fowler 52-664-609-0 Ensemble de comparateurs optiques de poche 10x avec illuminateur
Article nº : B228478
Pas encore évalué
299,95 $
Fowler 52-104-000-0 Jeu de prises à vis
78,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires