Prix : 5,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Résistance de phénoplaste à la chaleur : résistance à la chaleur maximale 300° F (149° C) d’autres tailles de fil et stud longueurs disponibles sur demande.
Poids &Dimensions
- Dimension C 0,5 (12,7 mm) po
- Thread 3/8-16 po
- Dimension D 0,5"(12,7mm)
- Bouton diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur du goujon 1 (25,4 mm) po
- Dimension A 2"(50,8 mm)
- Dimension B 1mm(25,4")
Détails du produit
- Type Bouton de broche 4
- Marque J.W. Winco
- Taille du trou/Filetage 3/8-16
- Série FPKS
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant D428
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco FPKS bouton quatre broches, 2"(50,8), 3/8"-16, D428
5,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit