Le FR-LED est notre plus récent illuminateur d’anneau. Il dispose de la plus récente surface mount LED technologie associé à nos critères de conception exclusive, de faire la plus haute performance, de fonctionnement plus longue, plus basse illuminateur de bague coût LED vendu aujourd'hui. Les jours d’avoir à acheter des ampoules de rechange sont une chose du passé. Notre FR sécurisé ESD-LED caractéristiques instant-on performance avec zéro scintillement. Il est entièrement réglable, de 100 à 0 % avec un commutateur intégré sur l’ombre. Notre conception exclusive permet également pour tous les circuits être caché à l’intérieur de l’ombre. Tous les autres concurrents s’appuient sur les boîtes de bureau de contrôleur pour leurs unités gradation... un autre avantage de FR-LED. Notre système de gestion thermique exclusif assure la puissance suprême, pendant de nombreuses années à venir. Le système de transfert thermique spécial rapidement et efficacement refroidit le tableau LED, pour la durée de vie plus longue dans l’industrie. Nous sommes le seul fabricant à investir ces beaucoup de temps et d’argent dans le développement de meilleures illuminateur d’anneau LED du monde. Le FR-LED dispose d’une alimentation automatique commutable 100-240v et dispose d’autorisations réglementaires dans le monde entier. Ce qui veut dire que cette seule télécommande, peuvent être vendues partout à travers le monde avec rien de plus qu’un changement de cordon pour le pays de destination de choix. Contrairement à la plupart des bas de gamme importés et la concurrence intérieure, notre FR-LED est le seul qui peut être remplacé sur le terrain, mais aussi peut avoir des puces LED individuelles être réparés, encore réduire les coûts d’exploitation pendant la durée de vie. Beaucoup d’autres conceptions n’est qu’une fois utiliser « jeter » builds. Nous nous tenons derrière le FR-LED avec nos fer vêtu année 5 / 50 000 heures garantie.
Caractéristiques :
ESD sécuritaire et conforme RoHS
Flicker libre et Dimmable de 100 - 0 %
100-240v Auto alimentation commutable avec approbations dans le monde entier
2,35 pouce diamètre des anneaux de montage
9 a Surface Mount tableau avec système exclusif de gestion thermique
Aucun boîtier Desktop
Noir moulé nuance
Garantie ans 5/50 000 heures
Correspond à 60 - unités de 25 mm diamètre
Poids &Dimensions
Largeur8 in (20,32 cm)
Longueur9 in (22,86 cm)
Hauteur4 in (10,16 cm)
Poids2,25 lbs (1,02 kg)
Détails du produit
DescriptionAnneau lumineux FR-LED illuminateur
TypeAccessoires de microscopie
Pour une utilisation avecTous les Microscopes de Techno de Meiji