Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

NuMax cadrage cloueur SFR2190, 21°, 2 - 3-1/2 po

NuMax cadrage cloueur SFR2190, 21°, 2-3-1/2"

Article nº : WBB1227719

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

NuMax 2-en-1 cloueuse S2 - 118 2, calibre 18, capacité du chargeur 100 clous/agrafes

NuMax 2-en-1 cloueuse S2 - 118 2, calibre 18, capacité du chargeur 100 clous/agrafes

Freeman d’outils PBR50Q, Freeman 2" cloueuse avec profondeur et désenrayage rapide ajuster

Freeman d’outils PBR50Q, Freeman 2" cloueuse avec profondeur et désenrayage rapide ajuster

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Freeman outils PCN65, 15° bardage/escrime cloueur

Freeman outils PCN65, 15° bardage/escrime cloueur

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Pour rentable vitesse et puissance, utilisez la tête NuMax bande pneumatique degrés 21 pleine cloueur de charpente. C’est une excellente option léger pour la conduite de 2 - 3 1/2 pouces clous plastique-rassemblées dans des projets comme travail de cadrage, gainage, retouche et plein air. Ce cloueur est conçu pour être pratique avec réglage de la profondeur sans outil, 55 totale, chargement facile des déclencheurs magazines, doubles bosse ou fonctionnement séquentiel, à embout antirayure pour protéger les surfaces de travail, conforme poignée en caoutchouc pour le confort de l’opérateur et un 360 degrés réglable orifice d’échappement. Le mécanisme d’entraînement est construit pour empêcher le tir sec. Clous de cadrage pouces compatible avec toutes les grandes marques de degrés 21 2-3-1/3.

Poids &Dimensions

  • Taille du disque 2 - 3,5 Encadrement des clous dans
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)

Détails du produit

  • Marque Outils de NuMax
  • Quantité par paquet 1
  • Description Cloueuse à charpente
  • LB/PO2 70 à 115 psi
  • Matériau Meurent la fonte d’aluminium
  • Numéro de référence du fabricant SFR2190
  • Couleur Gris
  • Style de connexion 1/4" NPT
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
NuMax cadrage cloueur SFR2190, 21°, 2 - 3-1/2 po

NuMax cadrage cloueur SFR2190, 21°, 2-3-1/2"

Article nº : WBB1227719