Prix : 3 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conteneur de recyclage code 316 permet pour les emplacements de montage flexibles dans les domaines nécessitant des trois cours d’eau. Points d’ancrage sont incluses pour garantir le Code 316 dans les installations intérieures et extérieures. Pieds réglables sur code 316 permettant mise à niveau facile. Kit de marquage flexible s’adapte à exigences de séparation spécifique. Comprend les labels anglais, espagnol et Français. La porte ergonomique à chargement frontal réduit le risque de blessure au dos. Partie supérieure inclinée décourage les utiliser comme une table ou une chaise. Tous les composants extérieurs sont fabriqués métallique pour protection maximale contre les incendies. Fuir les doublures de preuve roto moulé en polyéthylène. Charnière piano de pleine longueur sur les portes. Loqueteau magnétique sur 315 porte, serrure à clé sur le Code 316.
Poids &Dimensions
- Largeur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Profondeur 13-1/3 po (33,87 cm)
- Hauteur 39-1/2 po (100,33 cm)
- Poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Type Station de déchets/recyclage
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Marque Frost
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 316
- Capacité 53 gal (200,63 l)
- Couvercle Oui
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeanne
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
48,95 $
26,95 $
Frost Free Standing Three Stream Recycling Station, Bleu/Gris
3169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires