Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’agrafeuse métallique Fine de Freeman est parfait pour une grande variété d’applications maison et professionnelles. De la sécurisation de la toiture à la réparation d’un espace dans la sellerie, sa gamme de tailles de base comble l’écart entre les agrafes de 1/4 et de 9/16 pouces. Le cylindre en aluminium anodisé et le magazine assurent la longévité. Le corps ergonomique conçu et échappement réglable 360 degrés permettent pour une utilisation confortable, tandis que l’extrémité non-troubler garde votre surface de travail exempt de rayures et de marques.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 360° échappement réglable
- Cylindre et Rail en aluminium anodisé
- Filtre à air / Bouchon anti-poussière
- Lame monobloc
- Aucun coussinet
- Joints toriques PTFE
- Crochet de ceinture réversible
- Huile, Googles et clés inclus
- Garantie limitée de 7 ans
- Tapisserie d’ameublement
- Ébénisterie
- Cadrage photo
- Métiers d’art
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 6,75 po (17,15 cm)
- Capacité de longueur de fixation 1/4 - 9/16 in
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Marque Freeman Tools
- LB/PO2 60 à 100 psi
- Numéro de référence du fabricant PFWS
- Capacité du chargeur 100
- Couleur Noir / Orange
- Style de fixation Arrow T50 Staples
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Freeman outils PFWS, agrafeuse professionnelle fils minces Freeman
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit