Prix : 1 305,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Freestanding Counter Height All-Refrigerator, Dégivrage automatique
La série FF6W de Summit est dotée de réfrigérateurs tout-réfrigérateurs performants et parfaitement dimensionnés, avec dégivrage automatique et intérieurs de luxe conçus pour le confort de rangement. Le dégivrage automatique permet d’économiser du temps et de l’entretien, tandis que la conception unique de Summit simplifie le nettoyage. Nous utilisons un évaporateur « caché » placé derrière le mur arrière pour créer un intérieur sans couture. Cela vous permet d’essuyer le dos sans avoir à se mettre entre les crevasses ou toucher n’importe quelle machinerie. Il maximise également l’espace intérieur, donnant au modèle l’une des étagères les plus larges et les plus profondes de l’industrie. Ces modèles sont similaires à notre populaire série FF7 de tous les réfrigérateurs, mais comprennent un intérieur de luxe de conception européenne avec un plus clair et étagères de porte qui offrent plus d’options de stockage. Convivial et économe en énergie, le FF6W comprend une variété de modèles pour répondre aux besoins commerciaux, domestiques et médicaux.
La série FF6W de Summit est dotée de réfrigérateurs tout-réfrigérateurs performants et parfaitement dimensionnés, avec dégivrage automatique et intérieurs de luxe conçus pour le confort de rangement. Le dégivrage automatique permet d’économiser du temps et de l’entretien, tandis que la conception unique de Summit simplifie le nettoyage. Nous utilisons un évaporateur « caché » placé derrière le mur arrière pour créer un intérieur sans couture. Cela vous permet d’essuyer le dos sans avoir à se mettre entre les crevasses ou toucher n’importe quelle machinerie. Il maximise également l’espace intérieur, donnant au modèle l’une des étagères les plus larges et les plus profondes de l’industrie. Ces modèles sont similaires à notre populaire série FF7 de tous les réfrigérateurs, mais comprennent un intérieur de luxe de conception européenne avec un plus clair et étagères de porte qui offrent plus d’options de stockage. Convivial et économe en énergie, le FF6W comprend une variété de modèles pour répondre aux besoins commerciaux, domestiques et médicaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Largeur du compartiment 56 in (142,24 cm)
- Hauteur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Profondeur du compartiment 19-3/4 po (50,17 cm)
Détails du produit
- Type de handle Poignée classique
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 0,8 A
- Nombre de portes 1
- Matériau Acier
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur de comptoir
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Fil
- Capacité 5,5 pi³ (0,16 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Appareil de sommet
- Famille de couleurs de porte Blanc
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FF6W
- Thermostat Type Cadran
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, UL-C
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit Autostanding Counter Height All Refrigerator 5,5 Cu. Ft. Blanc
1305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit