Prix : 128,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bouclier protecteur autoportant avec panneaux articulés, Clear Co-poly 36"W x 30"H - CS22F30
Facile à mettre en place bouclier de protection est construit à partir d’un matériau durable co-poly. Les panneaux latéraux hinged de 7"W permettent un positionnement simple sur la plupart des compteurs. Le panel 22"W Center protégera les clients des employés en créant un obstacle lors des transactions commerciales. La taille d’ouverture de découpe est 10"W x 8"H. Il suffit de peler et coller à la surface aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire. Dimensions globales 36"W x 30"H unité autonome peut être utilisé dans la plupart des bureaux publics, les banques, les dépanneurs, les épiceries, les restaurants et bien plus encore.
Facile à mettre en place bouclier de protection est construit à partir d’un matériau durable co-poly. Les panneaux latéraux hinged de 7"W permettent un positionnement simple sur la plupart des compteurs. Le panel 22"W Center protégera les clients des employés en créant un obstacle lors des transactions commerciales. La taille d’ouverture de découpe est 10"W x 8"H. Il suffit de peler et coller à la surface aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire. Dimensions globales 36"W x 30"H unité autonome peut être utilisé dans la plupart des bureaux publics, les banques, les dépanneurs, les épiceries, les restaurants et bien plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 36
- Hauteur 30
Détails du produit
- Type Autoportant
- Marque Afficher les gens
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Assemblé
- Description Bouclier protecteur
- Matériau Co-poly
- Numéro de référence du fabricant CS22F30
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
COVID-19 Protégez-vous Affiche, 18" X 24", papier synthétique
Article nº : B2354865
Pas encore évalué
47,95 $
Bouclier protecteur autoportant avec panneaux articulés, Clear Co-poly 36"W x 30"H - CS22F30
128,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires