Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce système flexible permet une polyvalence d’aménagement comprenant des angles de 90 degrés, des jonctions en T et des configurations dos à dos. Ces panneaux perfo offrent un accès facile au stockage et acceptent les crochets, les clips et autres accessoires. Les quantités de panneau peuvent être ajustées pour répondre à vos exigences de conception. La construction en acier est solide et durable pour le support de contenu lourd. Disponible en unités unifamiliales ou recto-verso. Navires non assemblés. Prend en charge 6 panneaux. Finition de couleur de panneau bleu texturé de panneau pour la résistance de corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
Détails du produit
- Type Panneau de perfo
- Marque Bott
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Double
- Matériau Acier
- Panneaux 6
- Numéro de référence du fabricant 798837
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bott - Toolboard autoportante, recto-verso Perfo panneau, 20" W, 6, le module
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit