Prix : 87,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour une utilisation avec le plug-in SRP protection contre le gel par câble ou radiateurs électriques pour. 35° f s’allume et s’éteint à 45° F. (housse/12). Peut être utilisé avec la série SRP, LRS et CWP.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 0,05 lbs (.02 kg)
Détails du produit
- Marque Electric roi
- Étapes 1H
- Tension 120 V
- Numéro de référence du fabricant IFC12
- Couleur Blanc
- Plage de contrôle de la température 35 à 45 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roi électrique gel Protection module Thermosat IFC12 fixe de 35° F sur 45° F Off 120V
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit