Prix : 1 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Coffre-fort SentrySafe Depository - DH-074E vient avec anti-poisson trémie, anti-soulèvent porte, serrure électronique programmable avec temporisation, refermer l’appareil et une charnière de roulement à billes de voûte lourds. Conçu avec une construction en acier solide et une finition de manteau de poudre, le DH-074E a pré-percées trous d’ancrage pour le coffre-fort peut être boulonné au sol. La culasse vers le bas de la trousse est incluse. Ce coffre-fort est idéal pour les affaires ou la maison.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Largeur intérieure 13-11/16 po (34,77 cm)
- Hauteur intérieure 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 95 lbs (43,18 kg)
- Profondeur 15-5/8 po (39,69 cm)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 11-5/16 po (28,73 cm)
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
Détails du produit
- Description Coffre-fort de dépôt à chargement frontal
- Assemblage requis Non
- Capacité 0,94 pi³ (0,03 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Type Coffre-fort de dépôt
- Marque SentrySafe
- Type de porte Droit de porte battante
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DH-074E
- Couleur Noir
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RUSSELL
Date de : Avril 11, 2020
-
Reviewer : Sam
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est exactement ce que nous avions besoin. grand coffre pour l’argent -
Reviewer : Frank
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent petit coffre-fort. Nous avons fait don de cela à notre PD local pour utiliser preuve simple verrou vers le haut. -
Reviewer : DeAnn G
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La sécurité était très bien pour ce qu’il faut, c’est facile à installer et démarrer et nous avons un temps très facile -
Reviewer : facture
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Facile à utiliser avec multi utilisateurs -
Reviewer : RICKEY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très heureux avec le coffre, un peu difficile à monter à cause de la taille, autres que ceux beaucoup pour l’argent.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelles sont les dimensions de la trémie ? Nous utilisons des enveloppes 6,5 "x 9,5" dans notre métier.
Question posée par : HUMBERTO, mars 30, 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 30, 2015
C’est 5-7/8" H x 11-3/16" W.
-
Coffre-fort de sécurité SentrySafe X031 - 11 3/8 po larg. x 10 3/8 po prof. x 6 5/8 po haut., noir
Article nº : B375959
Pas encore évalué
145,95 $
Économisez 454,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial B-Rate Depository Safe Front Loading, 1 Door, Digital Lock, 14Wx14Dx20-1/4H
Article nº : 493490
Expédition en un jour ouvrable
795,00 $
comparer les élémentsCoffre à dépôt à chargement avant SentrySafe DH-074E - 14 po larg. x 15 5/8 po prof. x 20 po haut., noir
1249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires