Prix : 3 299,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Summit Réfrigérateur-congélateur sans gel, blanc, capacité de 5,4 pi³-FFRF3075W
Dimensionné à 30 « de large, le FFRF3075W est un réfrigérateur-congélateur tout en un côte à côte. La conception de la respiration avant permet à cette unité d’être intégrée sous les comptoirs tandis que l’armoire entièrement finie lui permet également d’être une unité autoportante. La plage de température pour le réfrigérateur est de 36 ° à 43 ° F, la plage pour le congélateur est de -4 ° à 4 ° F. Les étagères sont réglables. La couleur est BLANCHE
Dimensionné à 30 « de large, le FFRF3075W est un réfrigérateur-congélateur tout en un côte à côte. La conception de la respiration avant permet à cette unité d’être intégrée sous les comptoirs tandis que l’armoire entièrement finie lui permet également d’être une unité autoportante. La plage de température pour le réfrigérateur est de 36 ° à 43 ° F, la plage pour le congélateur est de -4 ° à 4 ° F. Les étagères sont réglables. La couleur est BLANCHE
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Profondeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
Détails du produit
- Tension 115V AC/60Hz V
- Nombre de tablettes 3-Réfrigérateur/3-Congélateur
- Type d’étagère Verre-Réfrigérateur/Fil-Congélateur
- Capacité 5,4 pi³ (0,15 pi³.m)
- Ampérage 1,4 A
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Installé en usine - à clé
- Type d’alarme Doo ouvert et haute température
- Type de réfrigérant R600a
- Marque Appareil de sommet
- Type de porte Français
- Lumière LED
- Numéro de référence du fabricant FFRF3075W
- Thermostat Type Digital
- Type de dégivrage Anti-givre
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans sur les pièces et la main-d’œuvre, 5 ans sur le compresseur
Conformité et certifications
- Certifications ETL/ETL-C
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réfrigérateur-congélateur sans gel, blanc, 5,4 Cu. Capacité
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit