Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les zones nécessitant un distributeur économique robuste. Ressorts de traction restreint la consommation de papier pour empêcher les roues libres de rouleau. Porte-papier WC a dissimulé le dispositif de verrouillage auto pour prévenir le vol et le vandalisme. Avant chargement pour l’entretien et une maintenance facile. Toute la construction soudée de 18 en acier d’épaisseur. Bras de pivot articulés sur les rivets en acier trempés. Ressorts de traction de réduire la consommation de papier et s’arrête en roue libre. Toutes les surfaces fini en chrome poli.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Marque Produits de gel
- Emplacement de montage Murale
- Matériau Acier
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant 146
- Capacité Deux rouleaux de 4"
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHRIS
Date de : Mars 04, 2021
-
Reviewer : Scott
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le titulaire est de bonne qualité pour le prix. Envisagerait la durabilité moyenne.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-papier hygiénique standard Frost, chrome – 146
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires