Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Détient deux jumbo papier hygiénique rouleaux de 9". Broches moulés peuvent accueillir 2-1/4" ou 3" cœurs de diamètre. Plateau de printemps accès chargé se verrouille en position seulement lorsque le premier rouleau sur le côté gauche est épuisée. Lorsque la porte est ouverte, plateau d’accès reviendra à la position initiale. Le gardien peut puis placez le rouleau de talon sur le côté gauche (en position ouverte par défaut) et un rouleau complet 9" dans la partie droite bloqué de l’appareil.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Marque Produits de gel
- Emplacement de montage Murale
- Matériau Acier inoxydable
- Style Jumbo
- Numéro de référence du fabricant 169
- Capacité Deux rouleaux de 9"
- Couleur Stainless
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
92,95 $
Économisez 116,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur de papier hygiénique double de grande taille ASI® monté en saillie, 9 po, 0040
Article nº : B201853
Expédition en un jour ouvrable
259,95 $
comparer les élémentsGel Twin hygiénique Jumbo distributeur - acier inoxydable - 169
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires