Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les panneaux de la série Edwards E-FSC disposent de plusieurs options d’annonciation à distance. Le bus d’annonciateur à distance série peut fonctionner jusqu’à 700 pieds sur un câble non tordu non blindé de calibre 18. Plusieurs modèles d’annonciateurs complètent la famille pour fournir une gamme de caractéristiques et de fonctions. Jusqu’à trois annonciateurs peuvent être montés dans un seul boîtier électrique standard, partageant une plaque de garniture attrayante qui se fond dans n’importe quel décor. L’indicateur de système à distance FSRSI est idéal pour l’annonciation courante du système. Il comprend quatre LED et un interrupteur de test de silence / lampe local. Les LED indiquent l’état de l’alimentation, l’alarme, la surveillance, les problèmes et les défauts de mise à la terre. L’interrupteur de silence fera taire le buzzer de problème embarqué s’il est actif. Le commutateur peut également être utilisé pour lancer un test de lampe des LED sur tous les FSRSI et FSRZI connectés. L’indicateur de zone distante FSRZI est utilisé pour indiquer l’état de la zone. Il contient cinq LED rouges. Selon le réglage du cavalier sélectionné, les LED indiqueront soit les IDC 1 à 5, soit les IDC 6 à 7. Le panel peut prendre en charge deux modules programmés pour chaque sélection.
Détails du produit
- Accessoire Y
- Marque Edwards de signalisation
- Description Indicateur de système distant
- Numéro de pièce/modèle compatible E-FSC
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signalisation Edwards, MPSR2-D45W-GE, Double Action, Dpdt, Réinitialisation de touche Cat 45, Résistant aux intempéries
Article nº : B790118
Pas encore évalué
299,95 $
Signalisation Edwards, MPSR1-DHTW-GE, à action unique, ex réinitialisation de vis, résistant aux intempéries
Article nº : B790119
Pas encore évalué
285,95 $
Edwards Signaling, FSRSI, Indicateur de système distant
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires