Quantité minimale: 4
Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Full Blast Extra fort cornes de remplacement universel sont parfaits pour les voitures, vus, camions et motos. S’installe facilement sur n’importe quel véhicule avec un (1) ou deux (2) 12-volt le câblage. Pour les propriétaires de véhicules qui désirent un extra fort, mieux corne de remplacement de qualité. Modèle de ton haut.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Longueur 4-3/4 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Tension 12 V
- Style Full Blast
- hertz 510 Hz
- Numéro de référence du fabricant 385-2 T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Remorquage - 2" dia. X 2-1/8" tige - casquette 3 500 lb. Chrome - Qté Min 5
Article nº : B545941
Pas encore évalué
18,50 $
WOLO Full Blast, corne de remplacement universel Extra fort - High Tone - 385-2 t
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires