Prix : 10 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le système de masque intégral trois travailleurs est livré avec trois respirateurs à masque intégral, des tuyaux d’air 3 100 et une pompe à air ambiant de 1 1/2 HP. Utilisé dans un environnement où les opérations de peinture, de nettoyage, de ponçage ou de manutention chimique.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 100 pi (30,48 m)
- Poids 164 lbs (74,55 kg)
Détails du produit
- CFM 0-20 CFM CFM
- Description Masque complet système de basse pression
- Coupleurs OBAC
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP HP
- Population ciblée 3
- Comprend 3 masque complet respirateurs, Air ambiant 1 pompe, tuyaux 3 100' Airline
- Type Système d’adduction d’Air
- Alimentation requise 115V/230V AC simple Ø, 16 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- LB/PO2 2-12 PSI De travail, 15 PSI Max psi
- Matériau Silicone, Polycarbonate, acier, PVC
- Numéro de référence du fabricant 9210-03
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Masque complet basse pression système, 03 travailleurs, 100' tuyau d’allegro 9210-3
10839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit