Prix : 489,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce TygerClaw LCD3485BLK est destiné à être monté au-dessus du manteau de cheminée, il possède les caractéristiques dont vous avez besoin pour profiter de l’espace au-dessus de votre foyer, l’emplacement idéal pour votre téléviseur. Lorsqu’il n’est pas en position de visionnement, le support en acier robuste offre un maintien solide, même pour les plus grands téléviseurs. Saisissez la poignée en mousse souple et tirez votre téléviseur monté « vers le bas et vers l’extérieur » pour regarder vos émissions préférées sous presque tous les angles de vue possibles. La conception du ressort à gaz de qualité offre un mouvement fluide et sans effort, tandis que la gestion intégrée des câbles contribue à une apparence élégante et sans dégâts.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Profondeur 19-1/8 po (48,58 cm)
- Hauteur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Poids 31,1 lbs (14,14 kg)
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 600 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD 43"- 73"
- Capacité de poids 77 lbs (35 kg)
Détails du produit
- Pivotant +30 °/-30° °
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Description Support mural pour téléviseur orientable et rétractable
- Tilt -5 °/-12° °
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier, plastique
- Style Articuler
- Numéro de référence du fabricant LCD3485BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noir
Article nº : 695755BK
Pas encore évalué
299,95 $
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
Article nº : 695754BK
Pas encore évalué
229,95 $
TygerClaw Full-Motion et Pull-Down TV Support mural pour écran de télévision 43 « - 73 »
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires