Prix : 555,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TygerClaw LCD3482BLK Full-Motion mur monture est conçue pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 60 po à 100 po jusqu'à 176 lb/80 kg avec degré d'inclinaison de -15 à 5 degrés, degré pivotant jusqu'à 180 degrés, et est construite à partir d'acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité. Le bras articulé permet le mouvement de la TV jusqu'à 625mm du mur, également un mécanisme de verrouillage innovateur donne l'installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montage mural Full-Motion de grande taille
- Détient plus de 60" à 100" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 176lbs/80kgs
- Degré d'inclinaison de -15 à 5 euros°
- Degré pivotant jusqu'à 180°
- Extension du mur jusqu'à 625mm
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 926mm x 610mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Perfectionnez votre placement TV en glissant à gauche ou à droite avec un mécanisme de verrouillage
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 24-7/8 po (63,18 cm)
- Poids 36,8 lbs (16,73 kg)
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 900 x 600 mm
- Taille de l’écran LCD 60"- 100"
- Capacité de poids 176 lbs (80 kg)
Détails du produit
- Pivotant 180° °
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Description Mont mural Full Motion
- Tilt +15 °/-15° °
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Articuler
- Numéro de référence du fabricant LCD3482BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
Article nº : 695754BK
Pas encore évalué
229,95 $
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noir
Article nº : 695755BK
Pas encore évalué
299,95 $
TygerClaw Full Motion Wall Mount pour téléviseurs à écran plat de 60 « à 100 »
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires