Prix : 419,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Textile R-R - Hotel Basics Draps de lit pleine grandeur, 81 » x 115 », Blanc - Paquet de 12
La gamme de produits de literie Hotel Basics est notre gamme de durabilité de milieu de gamme qui est spécifique aux installations de soins de santé et d’accueil. Les draps sont fabriqués à partir de fils ringpu et 60 % de coton et 40 % de polyester. En outre, la douceur et la sensation des draps sont d’une qualité supérieure. Les produits de literie sont emballés dans des cartons ondulés et sont polybagged dans les intérieurs de 1 douzaines d’unités. La finition poly-coton améliore la durabilité des produits de literie - ce qui le rend idéal pour l’hospitalité commerciale.
La gamme de produits de literie Hotel Basics est notre gamme de durabilité de milieu de gamme qui est spécifique aux installations de soins de santé et d’accueil. Les draps sont fabriqués à partir de fils ringpu et 60 % de coton et 40 % de polyester. En outre, la douceur et la sensation des draps sont d’une qualité supérieure. Les produits de literie sont emballés dans des cartons ondulés et sont polybagged dans les intérieurs de 1 douzaines d’unités. La finition poly-coton améliore la durabilité des produits de literie - ce qui le rend idéal pour l’hospitalité commerciale.
Poids &Dimensions
- Taille du lit Plein
- Largeur 81 in (205,74 cm)
- Longueur 115 in (292,1 cm)
Détails du produit
- Type Drap-housse
- Nombre de threads T200
- Quantité par paquet 12
- Marque Textile R-R
- Description Drap-housse
- Matériau Coton/Polyester
- Numéro de référence du fabricant X32011
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Textile R-R - Hôtel Basics Fleece Blankets - Full Size - Beige - 4 Pack
Article nº : B2369563
Pas encore évalué
229,95 $
Chaise d'invité De tissu d'Interion® - Noir avec cadre de cerise
Article nº : 695625
Pas encore évalué
299,95 $
Textile R-R - Hôtel Basics Full Size Bed Sheets, 115" x 81", White - 12 Pack
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires