149,95 $ ch.
Prix: 449,85 $ / Pkg de 3
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath® Full Super Pan 3® 90082 Pan 200Mm, 8D
Forme et fonction - cela change tout. Les bords aplatis de la casserole empêchent la flexion et offrent une meilleure compréhension lors de l'enlèvement. Arrêtez le déversement et le désordre lors de la coulée. Sturdy 22 jauge (.8 mm) 300 série construction en acier inoxydable. Rampe d'angle brevetée - casseroles de traction et de levage avec facilité. Pattes d'empilage anti-embouteillage intégrées - casseroles séparées et sèches sans aucun tracas. Coins renforcés Spouted-Shape - ajouter de la force où votre casserole obtient le plus d'abus. Le cadre intégral améliore la présentation des aliments. Taille pleine de casserole. Capacité de 27,5 quarts. Vendu en quantité par paquet de 3. Au prix de chacun.
Forme et fonction - cela change tout. Les bords aplatis de la casserole empêchent la flexion et offrent une meilleure compréhension lors de l'enlèvement. Arrêtez le déversement et le désordre lors de la coulée. Sturdy 22 jauge (.8 mm) 300 série construction en acier inoxydable. Rampe d'angle brevetée - casseroles de traction et de levage avec facilité. Pattes d'empilage anti-embouteillage intégrées - casseroles séparées et sèches sans aucun tracas. Coins renforcés Spouted-Shape - ajouter de la force où votre casserole obtient le plus d'abus. Le cadre intégral améliore la présentation des aliments. Taille pleine de casserole. Capacité de 27,5 quarts. Vendu en quantité par paquet de 3. Au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Largeur 12-13/16 po (32,54 cm)
- Taille de casserole Pleine grandeur
- Longueur 20-7/8 po (53,02 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 3
- Marque Vollrath Vollrath
- Série En acier inoxydable série 300
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 90082
- Capacité 27,5 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Full Super Pan 3® 90082 Pan 200mm, 8d, qté par paquet : 3
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit