Prix : 365,95 $
- Ajustement décontracté
- Poche avant kangourou à fidification centrale
- Sabot réglable avec ficelle résistante au feu
Poids &Dimensions
- Taille 4TG
Détails du produit
- Fermeture frontale Fermeture à glissière
- Type Capuche
- Type de clôture Fermeture à glissière
- Entre les sexes Pour hommes
- Marque Grosse facture
- Matériau 95 % Coton, 5 % Spandex
- Numéro de référence du fabricant DW17S11/OS-T-NAY-4X
- Couleur Marine
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
20,19 $
Global Industrial™ Ultra-Grip Foam Nitrile Coating Gants enduits de nitrile, gris/noir, Grand, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708345L
Pas encore évalué
47,88 $
N-Ferno Ergodyne® 6802 classique Trapper Hat, L/XL, noir, 16845
Article nº : B910970
Pas encore évalué
50,11 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
24,61 $
Big Bill Full Zip Sweater à capuche Indura, Résistant aux flammes, 11 oz., 4XL de hauteur, Marine
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires