Prix : 795,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Penco Stadium® Lockers SK181872DDNNF-028 sont idéales pour les équipes sportives, les pompiers, ou toute autre application où un accès facile aux uniformes et / ou de l’équipement est nécessaire. Tous les casiers du Stade sont recouverts d’une étagère pleine largeur et d’une tige de manteau avec crochets. L’avant ouvert et les côtés perforés diamant en option offrent une ventilation complète. Footlocker est encastré pour un cadenas externe. La conception footlocker permet d’économiser de l’espace au sol en éliminant l’encombrement des portes ouvertes des casiers et le besoin de bancs de vestiaire séparés. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 161 lbs (73,18 kg)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction À assembler
- Type Casier de stade
- Marque Penco
- Type de porte Pas de porte
- Matériau Acier
- Style Étagère, 1 Tige de manteau, Crochets, Footlocker, Perforated Sides-W/Out Base
- Numéro de référence du fabricant SK181872DDNNF-028
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Casier de stade ventilé encadré Penco® avec étagère et casier à pieds 18 « L x 18 « P x 72 « H, gris, non assemblé
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires