Prix : 96,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grade G-10/FR4 est le composite tout autour le plus polyvalent. Cette Garolite est composée d'une base en tissu tissé en verre imprégnée d'un liant en résine époxy ignifuge. Il a une résistance mécanique extrêmement élevée et de bonnes propriétés de résistance électrique.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- densité 0,072 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 36000 psi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 3/8 en
Détails du produit
- Description G-10/FR4 Garolite Bar
- Plage de température 280 ° F
- Dureté Rockwell M110 (en)
- Grade G-10/FR4
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau G-10/FR4 Garolite
- Numéro de référence du fabricant BULK-CS-GFR4-136
- Forme Bar
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
G-10/FR4 Garolite Bar - 3/8" Épais x 3" Large x 48" Long
96,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires